Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE712-00504
Cod. Produttore
712-00504
Cod. EAN
4031026403908

Informazioni di prodotto

Nastro in tessuto 19x50 BK HTAPE-TEX-19x50

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro di alta qualità in tessuto con rivestimento in PE con buona resistenza agli agenti atmosferici . Altamente resistente allo strappo in senso longitudinale. Facile da rimuovere manualmente in direzione laterale. Superficie opaca che non rilette la luce, ideale per fiere ed eventi. Può essere utilizzato per diverse applicazioni: per la legatura, il fissaggio e l'identificazione . L'adesivo in gomma di altissima qualità permette la rimozione del nastro senza lasciare residui. HellermannTyton offre un'ampia gamma di prodotti per la legatura, l'isolamento, la sigillatura e l'etichettatura di cavi e fili. I nastri di isolamento in PVC per applicazioni a bassa tensione sono disponibili in vari colori e dimensioni. I nastri autosaldanti a base di gomma sono ideali per l'isolamento e la sigillatura di cavi e connessioni da bassa ad alta e altissima tensione. I nastri in tessuto HelaTape Tex sono versatili e facili da scrivere.

colore

Nero

larghezza

19 mm

Spessore

0,31 mm

lunghezza

50 m

materiale

Altro

resistenza a temperatura

-30 ... 80 °C

Serie

HelaTape

Produttore

Nastro in tessuto 19 mm x 50 m resistente strappo rivestimento PE per legatura fissaggio identificazione eventi fiere