Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA070423100
Cod. Produttore
070423100
Cod. EAN
8029564625148

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50mm x 66m
  • Materiale: Polipropilene
  • Spessore: 28 micron
  • Resistenza: Ottima all’invecchiamento
  • Uso: Imballaggio continuativo
  • Colore: Trasparente
  • Serie: EA070423100
Nastro per imballo trasparente di alta qualità, largo 50 mm e lungo 66 metri, ideale per sigillare pacchi e proteggere imballaggi con efficacia. Realizzato in materiale resistente e trasparente, garantisce una forte adesione e una buona tenuta nel tempo, facilitando le operazioni di spedizione e stoccaggio. Progettato per un uso versatile, è adatto sia per applicazioni domestiche che professionali nel settore elettrico e della logistica. Descrizione del produttore: Nastro adesivo per imballaggio, indicato per usi continuativi, con ottima resistenza all’invecchiamento. MATERIALE:polipropilene SPESSORE: 28u

Produttore

Nastro imballo trasparente 50mmx66m adesivo alta resistenza uso domestico e professionale