Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ351090
Cod. Produttore
BIZ351090
Cod. EAN
3700882152985

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 2 m
  • Larghezza: 25 mm
  • Spessore: 5,4 mm
  • Carico max: 3,5 kg/cm²
  • Densità sporgenze: 42/cm²
  • Temperatura montaggio: +15/+30 °C
  • Resistenza temperatura: -30/+90 °C
  • Serie: BIZ RUBANS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Potente nastro biadesivo in velcro nero, lungo 2 metri, largo 25 mm e spesso 5,4 mm, caratterizzato da micro sporgenze di plastica a forma di funghetto che si incastrano tra loro garantendo un fissaggio invisibile, riapribile e sicuro senza necessità di forare. Adatto a molteplici superfici come vernice, carta da parati, legno, plastica, piastrelle, metallo e vetro, resiste a temperature da -30 a +90 °C e supporta un carico massimo di 3,5 kg/cm². Ideale per montaggi rapidi e pratici in officine, veicoli, segnaletica, attrezzature d’ufficio e pannelli di accesso cavi, offre ottima resistenza all’umidità e si presenta sotto forma di pratico rotolo. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Nastro biadesivo nero, 25 mm x 2 m x 5,4 mm, forte potere adesivo. Micro punte di plastica che s'intersecano agganciandosi l'una con l'altra. Il prodotto garantisce un fissaggio sicuro e rapido senza bisogno di forare. L'articolo resiste bene all'umidità. Prodotto pratico: fornito in formato rotolo.

colore

Nero

larghezza

25 mm

Resistente all'acqua

Spessore

3,1 mm

su due lati

lunghezza

2 m

materiale

Altro

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

-30 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro biadesivo nero 25mmx2m fissaggio rapido umidità resistente