› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Nastro blu CMS-TTP-FB/H110 per stampanti

Cod. Rexel CX5067776
Cod. Produttore 5067776
Cod. EAN 4017918159801

Informazioni principali

  • Descrizione: CMS-TTP-FB/H110
  • Lunghezza nastro: 91 m
  • Larghezza nastro: 110 mm
  • Colore: nero
  • Lunghezza inchiostrato: 0,3 m
  • Serie: CMS-TTP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro inchiostrato, lunghezza: 0,3 m, lungh. nastro: 91 m, larghezza: 110 mm, colore: nero
Nastro blu CMS-TTP-FB/H110 per stampanti