› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Nastro bianco per stampante termica TMP-RIBBON 110mm

Cod. Rexel CX0803376
Cod. Produttore 0803376
Cod. EAN 4055626042152

Informazioni principali

  • Tipo: nastro colorato
  • Lunghezza: 60 m
  • Larghezza: 110 mm
  • Compatibilità: THERMOMARK PRIME
  • Applicazioni: gruppi prodotti US-TM
  • Serie: TMP-RIBBON
  • Colore: bianco
  • Quantità: 100 nastri

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di nastro colorato, per THERMOMARK PRIME per la stampa di gruppi di prodotti US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMT(B)..., US-EML(F)..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., US-PML..., lungh. nastro: 60 m, larghezza: 110 mm
Nastro bianco per stampante termica TMP-RIBBON 110mm