Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE711-00307
Cod. Produttore
711-00307
Cod. EAN
4031026432946

Informazioni di prodotto

  • Materiale: EPR e gomma butilica
  • Spessore: 1,65 mm
  • Larghezza: 50,8 mm
  • Lunghezza: 3,0 m
  • Rigidità dielettrica: 19,7 kV/mm
  • Temp. esercizio: -30 °C a +90 °C
  • Carico di rottura: 1,5 N/mm²
  • Serie: HelaTape

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro autoagglomerante in mastice e gomma. Supporto di EPR ricoperto di mastice spesso adesivo, stabile a differenti temperature. Sviluppato per l'isolamento elettrico e l'umidità. Può essere utilizzato come sostituto al rivestimento esterno. Adesione perfetta e sigillata su cavi in rame o alluminio. Si adatta facilmente a forme e superfici irregolari. Compatibile con tutti i tipi di cavi estrusi. Resistente a UV, umidità, corrosione e agenti chimici. Isolamento primario per connessioni di bus bar fino a 35kV. Eccellente per la riparazione dei cavi e per la protezione meccanica in combinazione con HelaTape Flex. HellermannTyton offre un’ampia gamma di prodotti per la fascettatura, l’isolamento, la sigillatura e l’etichettatura di cavi e fili. I nastri isolanti in PVC per applicazioni a bassa tensione sono disponibili in vari colori e dimensioni. I nastri autoagglomeranti a base di gomma sono ideali per l’isolamento e la sigillatura di cavi e connessioni in applicazioni che spaziano dalla bassa all’alta ed extra-alta tensione. I nastri in tessuto HelaTape Tex sono versatili e facili da scrivere.

colore

Nero

larghezza

50,8 mm

resistente ai raggi UV

Spessore

1,65 mm

autoestinguente

lunghezza

3 m

isolante

vulcanizzante

auto saldante/amalgamante

resistenza a temperatura

-30 ... 90 °C

Serie

HelaTape

Produttore

Nastro autoagglomerante mastice 50mmx3m isolamento elettrico e sigillatura cavi