Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE711-10200
Cod. Produttore
711-10200
Cod. EAN
4031026548814

Informazioni di prodotto

Autoagglomerante HTAPE-POWER600 19x6,7

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro in gomma autoagglomerante, ideale per l'isolamento a bassa tensione. Per isolamenti fino a 1 kV. Si adatta facilmente alle superfici e alle pareti irregolari. Compatibile con tutti i tipi di rivestimento estruso dei cavi. Resistente agli agenti atmosferici e ritardante di fiamma secondo UL 510. Eccellente per la riparazione dei cavi danneggiati, per evitare l'ingresso di umidità.. Si raccomanda l'utilizzo in combinazione con HelaTape Flex per la protezione meccanica. HellermannTyton offre un’ampia gamma di prodotti per la fascettatura, l’isolamento, la sigillatura e l’etichettatura di cavi e fili. I nastri isolanti in PVC per applicazioni a bassa tensione sono disponibili in vari colori e dimensioni. I nastri autoagglomeranti a base di gomma sono ideali per l’isolamento e la sigillatura di cavi e connessioni in applicazioni che spaziano dalla bassa all’alta ed extra-alta tensione. I nastri in tessuto HelaTape Tex sono versatili e facili da scrivere.

colore

Nero

larghezza

19 mm

Spessore

0,76 mm

autoestinguente

lunghezza

6,7 m

isolante

auto saldante/amalgamante

resistenza a temperatura

-40 ... 80 °C

Serie

HelaTape

Produttore

Nastro autoagglomerante gomma HTAPE-POWER600 19x6,7 mm isolamento bassa tensione fino 1 kV resistente agenti atmosferici ritardante fiamma UL 510 ideale riparazione cavi danneggiati

€ 11,57 x 1 pz.
(pz.)
64 pz.
Q.tà consigliata info