Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE711-10401
Cod. Produttore
711-10401
Cod. EAN
4031026548852

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Gomma EPR
  • Spessore: 0,76 mm
  • Larghezza: 19 mm
  • Lunghezza: 9,1 m
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Carico di rottura: 2,4 N/mm²
  • Temp. esercizio: +90 °C
  • Serie: HelaTape

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Nastro autoagglomerante per isolare e rivestire derivazioni fino a 69 kV. Zero alogeni, resistente ai raggi UV e all'ozono. Non forma bolle d'aria, elettricamente stabile. Amalgama velocemente. Adatto ad isolare le sbarre di distribuzione. Eccellente resistenza all'umidità, alla corrosione e agli agenti chimici. Ideale per isolare dall'umidità e per applicazioni che devono resistere agli agenti atmosferici. HellermannTyton offre un'ampia gamma di prodotti per la legatura, l'isolamento, la sigillatura e l'etichettatura di cavi e fili. I nastri di isolamento in PVC per applicazioni a bassa tensione sono disponibili in vari colori e dimensioni. I nastri autosaldanti a base di gomma sono ideali per l'isolamento e la sigillatura di cavi e connessioni da bassa ad alta e altissima tensione. I nastri in tessuto HelaTape Tex sono versatili e facili da scrivere.

colore

Nero

larghezza

19 mm

resistente ai raggi UV

Spessore

0,76 mm

autoestinguente

lunghezza

9,1 m

materiale

EPR

isolante

adatto per alta tensione

vulcanizzante

auto saldante/amalgamante

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

HelaTape

Produttore

Nastro autoagglomerante 0,76 mm HTAPE-POWER810 isolamento alta tensione fino 69 kV resistente UV e umidità

€ 17,40 x 1 pz.
(pz.)
42 pz.
Q.tà consigliata info