Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ350075
Cod. Produttore
BIZ350075
Cod. EAN
3701395171098

Informazioni di prodotto

  • Colore: Verde
  • Larghezza: 19 mm
  • Spessore: 0,15 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Carico rottura: 30 N/cm
  • Rigidità dielettrica: 40 kV/mm
  • Temperatura uso: 0 a +90 °C
  • Serie: BIZ RUBANS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Nastro isolante elettrico di colore verde, con larghezza di 19 mm, spessore di 0,15 mm e lunghezza di 20 metri. Realizzato con supporto in PVC plastificato e massa adesiva in caucciù sintetico, è un nastro morbido adesivo a pressione che ritarda la propagazione della fiamma e resiste agli acidi e agli alcali. È privo di piombo e presenta ottima rigidità dielettrica, resistenza meccanica e conformabilità eccellente. Il prodotto è autoestingente, resistente all'abrasione, alla corrosione e all'umidità, ideale per isolamento elettrico, fasciatura di cavi, protezione e riparazione di fili e cavi a bassa tensione, oltre che per l'individuazione colore. Può essere installato a temperature fino a -10 °C e resiste fino a +90 °C. Conforme alle norme EN 60454 e IEC 60454-3-1-7/F PVCP/90. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Nastro isolante e di individuazione elettrica, verde, 19 mm x 0,15 mm - 20 m (x 8). Nastro supporto PVC plastificato. Ritardante di fiamma/autoestinguibile. Privo di piombo. Resiste agli acidi e agli alcali.

colore

Verde

larghezza

19 mm

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

20 m

materiale

PVC

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

90 ... 90 °C

Serie

BIZ RUBANS

Produttore

Nastro isolante elettrico verde 19mmx20m PVC ritardante fiamma

€ 1,52 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info