Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP3498396
Cod. Produttore
3498396
Cod. EAN
4012196411948

Informazioni di prodotto

Tassello a espansione 6x49mm, St, G
Descrizione del produttore: Tassello a espansione 6x49mm, St, G

Tipologia

Impatto

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Profondità di foratura min.

40 mm

materiale della bussola

Acciaio

lunghezza

49 mm

dimensione della filettatura metrica

6

diametro di foratura

6 mm

Omologazione presente

Dispositivo di fissaggio

Altro

Produttore

N 6-5-10/49 ANCORANTE A CHIODO 6X49