Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN63878
Cod. Produttore
63878
Cod. EAN
8010152638787

Informazioni di prodotto

MXF X AMB S V240AC GY

Documentazione tecnica

Il prodotto si distingue per la sua versatilità e affidabilità nell'ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un design robusto e funzionale, garantendo prestazioni ottimali in ogni applicazione. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni di utilizzo rigorose, assicurando una lunga durata nel tempo. Il colore elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre la sua compatibilità con vari sistemi di montaggio facilita l'installazione. Questo prodotto rappresenta una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, grazie alla sua capacità di soddisfare esigenze specifiche con efficienza e sicurezza. La tecnologia all'avanguardia utilizzata nella sua realizzazione contribuisce a rendere ogni operazione semplice e sicura, rendendolo un elemento indispensabile per ogni progetto elettrico. Le sue caratteristiche tecniche avanzate e il design intuitivo lo rendono un punto di riferimento nel mercato degli accessori elettrici. Descrizione del produttore: Luce di medie dimensioni disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, X a flash con lampada a scarica di Xenon.

tipo di montaggio

Altro

potenza

6 J

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

240 ... 240 V

corrente assorbita

0,09 ... 0,09 A