Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN63866
Cod. Produttore
63866
Cod. EAN
8010152638664

Informazioni di prodotto

MXF X AMB S V12/24DAC GY
Descrizione del produttore: Luce di medie dimensioni disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, X a flash con lampada a scarica di Xenon.

tipo di montaggio

Altro

potenza

6 J

tipo di corrente

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

12 ... 24 V

corrente assorbita

0,75 ... 1 A