Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Altro
larghezza
130 mm
altezza
157 mm
portalampada
BA15d
potenza
25 W
colore del corpo
Grigio
tipo di tensione di alimentazione
AC
corrente assorbita
1,7 A
funzione luce fissa
Materiale del corpo
Plastica
Tipo Lampada
Lampada a incandescenza
colore calotta
Arancione
grado di protezione (IP)
IP54
numero di modalità
2
Funzione lampeggiante
temperatura ambiente
-30 ... 50 °C
tensione nominale
24 ... 240 V
intensità luminosa
140 ... 140 cd
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te