Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN43043
Cod. Produttore
43043
Cod. EAN
8010152430435

Informazioni di prodotto

MXF LED SLR RED S V12/24DAC GY
Descrizione del produttore: Luce a LED multifunzionale sviluppata con tecnologia multicanale. MAXIFLASH LED è disponibile in versione FLR (luce fissa, lampeggiante, rotante) oppure SLR (luce lampeggiante, effetto strobo, random).

tipo di montaggio

Altro

larghezza

130 mm

altezza

157 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP54

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

110 ... 110 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

40 ... 40 cd