Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN43014
Cod. Produttore
43014
Cod. EAN
8010152430145

Informazioni di prodotto

MXF LED FLR GRE S V90/240AC GY
Descrizione del produttore: Luce a LED multifunzionale sviluppata con tecnologia multicanale. MAXIFLASH LED è disponibile in versione FLR (luce fissa, lampeggiante, rotante) oppure SLR (luce lampeggiante, effetto strobo, random).

tipo di montaggio

Altro

larghezza

130 mm

altezza

157 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP54

Funzione lampeggiante

funzione luce rotante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

90 ... 240 V

Frequenza lampeggiante

120 ... 120 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

50 ... 50 cd