Prodotti /

Cod. Rexel
CP6424600
Cod. Produttore
6424600
Cod. EAN
4012196324736

Informazioni di prodotto

  • Serie: MWA Series
  • Fissaggio rapido senza viti
  • Adatta a passerelle grigliate
  • Montaggio a parete
  • Profilato resistente
  • Materiale robusto
  • Installazione semplice
  • Dimensioni standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

colore

Zinco

larghezza

110 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

53 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

32,5 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,2 KILONEWTON

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Serie

MWA Series