Prodotti /

Cod. Rexel
CP6424716
Cod. Produttore
6424716
Cod. EAN
4012196636853

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a parete
  • Tipologia: Profilato
  • Serie: MWA Series
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete e a profilato.

colore

Zinco

larghezza

110 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

53 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

32,5 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,2 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

MWA Series