› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MVSTBU 2,5/16-GFB-5,08

Cod. Rexel CX1789647
Cod. Produttore 1789647
Cod. EAN 4017918044114

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 12 A
  • Tensione di dimensionamento: 160 V
  • Sezione nominale: 1 mm²
  • Numero poli per fila: 1
  • Tipo connessione: Push-in a molla
  • Montaggio: Saldatura a onde
  • Passo: 3,81 mm
  • Serie: FFKDS(A) 1,5/..-V

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1 mm², numero dei potenziali: 1, numero di file: 1, numero di poli per fila: 1, serie di prodotti: FFKDS(A) 1,5/..-V, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone. Modulo singolo per la combinazione di diversi numeri di poli a seconda delle singole esigenze. Per la chiusura del blocco è necessario un morsetto terminale aggiuntivo (vedere Accessori). Sono disponibili anche articoli in blocchi con diversi numeri di poli.

Caratteristiche tecniche

altezza

17,1 mm

colore del corpo

Verde

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a molla

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

diametro del pin di collegamento

1,3 mm

lunghezza del pin

3,4 mm

materiale della superficie di collegamento

Stagno

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

tipo di banderuolatura

Cartone (per SMD)

materiale del corpo isolante

Altro

tipo di fissaggio circuito stampato

Contatto di collegamento

corrente nominale In

12 A

numero di collegamenti elettrici

1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,34 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 1 mm²

MVSTBU 2,5/16-GFB-5,08