› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MVSTBR 2,5/ 9-STF-5,08

Cod. Rexel CX1836325
Cod. Produttore 1836325
Cod. EAN 4017918111182

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 1,5 mm²
  • Corrente nominale: 8 A
  • Tensione di dimensionamento: 320 V
  • Numero poli: 5
  • Passo: 5,08 mm
  • Montaggio: Saldatura a onde
  • Superficie contatti: Sn
  • Serie: MCV 1,5/..-G

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero poli: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: MCV 1,5/..-G, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Verde

tensione nominale

320 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Altro

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

diametro del pin di collegamento

1,2 mm

lunghezza del pin

3,4 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Cartone (per SMD)

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

esecuzione del connettore

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

8 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

MVSTBR 2,5/ 9-STF-5,08