›

MVSTBR 2,5/18-STF-5,08 AU

Cod. Rexel CX1004241
Cod. Produttore 1004241
Cod. EAN 4017918011970

Informazioni principali

  • Colore: Arancione
  • Tipo montaggio: Innesto
  • Spessore morsetti: 15 mm
  • Numero cartellini: 1
  • Simbolo tensione: Presente
  • Avvertenza: In inglese
  • Materiale: Piastra
  • Serie: WS 4-15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Piastra, arancione, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 15 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Arancione

larghezza

60 mm

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

Spessore

1 mm

diametro

60 mm

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

MVSTBR 2,5/18-STF-5,08 AU