› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

MUT 1,5 MINIMORSETTO PASSANTE

Cod. Rexel CX3248025
Cod. Produttore 3248025
Cod. EAN 4046356817547

Informazioni principali

  • Tipo: Minimorsetto passante
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Numero poli: 1
  • Connessioni: 2
  • Tipo connessione: Vite
  • Sezione cavo: 0,14-1,5 mm²
  • Serie: NS 15

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Minimorsetto passante, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Grigio

larghezza

3,5 mm

altezza

23,9 mm

profondità

23,3 mm

tensione nominale

400 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

17,5 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,5 mm²

MUT 1,5 MINIMORSETTO PASSANTE