Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMONO2AL
Cod. Produttore
MONO2AL
Cod. EAN
8006588150085

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ABS autoestinguente
  • Colore: nero 9017 e bianco
  • Moduli: 8 orizzontali / 12 verticali
  • Installazione: verticale e orizzontale
  • Grado di protezione: IP40
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-4
  • Montaggio: viti autofilettanti Ø3,5 e M8x230
  • Serie: MONOLYTO
Descrizione del produttore: Presente una struttura in alluminio con finitura orizzontale, questo dispositivo integra prese elettriche multiple per una gestione efficiente delle connessioni. Il design compatto e robusto garantisce durata e facilità di installazione in ambienti professionali o domestici, offrendo una soluzione affidabile per la distribuzione dell’energia elettrica. La combinazione di materiali di qualità e funzionalità avanzate assicura sicurezza e praticità nell’utilizzo quotidiano.

Tipologia

Altro

forma della colonna

Altro

colore della colonna

Alluminio

Produttore

Multipresa elettrica orizzontale alluminio struttura compatta uso professionale e domestico