› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu

MULTIPRESA 19 8PRESE SHUKO +INT.

Cod. Rexel GGB8PINL
Cod. Produttore B8PINL

Informazioni principali

  • Serie: GGB8PINL
  • Tensione: 230V
  • Prese: 8 Schuko
  • Montaggio: Rack 19"
  • Protezione: Interruttore integrato
  • Corrente nominale: 16A
  • Uso: Alimentazione precablata
  • Dimensioni compatte: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Consente di integrare l'alimentazione elettrica precablata nei racks 19''.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

440 mm

altezza

44,45 mm

profondità

47 mm

tensione di alimentazione

230 V

numero di fasi

1

quota di fissaggio

482,6 mm (19 pollici)

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

8

lunghezza del cavo

2 m

numero di unità di altezza (UA)

1

collegamento elettrico

Cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

Orizzontale/verticale

esecuzione del collegamento elettrico

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

con materiale di fissaggio

commutabile

MULTIPRESA 19 8PRESE SHUKO +INT.
€ 40,88 x 1 pz.
(pz.)