Prodotti /

Cod. Rexel
ADRC12100063
Cod. Produttore
12100063
Cod. EAN
8024530019679

Informazioni di prodotto

MU 7100EN MKII offre una soluzione efficiente e affidabile per sistemi di emergenza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione tramite software USB
  • Monitoraggio automatico dei guasti per una manutenzione semplificata
  • Compatibilità con normative EN 54-16 ed EN 60849

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita per la sicurezza in situazioni di emergenza
  • Risparmio energetico con amplificatori efficienti da 8x80W
  • Gestione centralizzata e controllata del sistema di allarme

Documentazione tecnica

Unità centrale MU 7100EN MK2 con potenza di uscita di 8 canali da 80W ciascuno. Progettata per montaggio in rack, questa centrale stand-alone è dotata di alimentatore integrato e custodia di colore nero. Ideale per applicazioni audio professionali che richiedono un sistema compatto e affidabile, garantisce prestazioni elevate e gestione efficiente della potenza. La struttura robusta e la configurazione semplice ne facilitano l’installazione e l’uso in ambienti elettrici specializzati. Descrizione del produttore: MU 7100EN MKII è l’unità centrale amplificata del sistema DXT 7000 system, progettato per soddisfare i requisiti richiesti dalle normative EN 54-16 ed EN 60849. L’intero percorso del segnale (dal microfono alle linee altoparlanti) è completamente ed automaticamente monitorato per la segnalazione di eventuali guasti. Tutte le proprietà e le funzioni del sistema sono impostate tramite il software di configurazione DXT 7000 (su sistema operativo Windows) ed inviate alla prima unità centrale tramite porta USB.

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

482 mm

altezza

88 mm

profondità

375 mm

tensione di alimentazione

220 V

Tensione d'uscita

100 V

Tensione d'esercizio

220 V

con scatola

Materiale del corpo

Acciaio

con alimentatore

stand-alone

Custodia di colore di base

Bianco

Numero di ingressi di controllo

9

Numero di uscite di controllo

8

Produttore

RCF

Matrice amplificata 640W allarme vocale EN54 per sistemi sicurezza antincendio