›

MTR-95/29-1000/172

Cod. Rexel RY498559-000
Cod. Produttore 498559-000
Cod. EAN 8032853659632

Informazioni principali

  • Serie: MTR
  • Ø pre-restringimento: 95 mm
  • Ø post-restringimento: 29 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,7 mm
  • Lunghezza barra: 1 m
  • Temperatura esercizio: -55°C / +125°C
  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Allungamento: 460 %

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 95 mm. Ø postrestringimento= 29 mm. Spessore postrestringimento= 0,7 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

95 mm

diametro interno dopo la retrazione

29 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

MTR-95/29-1000/172