›

MTR-63/19-1000-172

Cod. Rexel RY223993-000
Cod. Produttore 223993-000
Cod. EAN 8032853659601

Informazioni principali

  • Serie: MTR 63/19
  • Diametro pre-restringimento: 63 mm
  • Diametro post-restringimento: 19 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,6 mm
  • Lunghezza: 1 m
  • Temperatura esercizio: -55°C/+125°C
  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 63 mm. Ø postrestringimento= 19 mm. Spessore postrestringimento= 0,6 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

63 mm

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

MTR-63/19-1000-172