›

MTR-50/16-1000-172

Cod. Rexel RY046911-000
Cod. Produttore 046911-000
Cod. EAN 8032853659595

Informazioni principali

  • Temperatura esercizio: -55°C/+125°C
  • Ø pre-restringimento: 50 mm
  • Ø post-restringimento: 16 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,5 mm
  • Lunghezza barra: 1 m
  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Allungamento: 460%
  • Serie: MTR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 50 mm. Ø postrestringimento= 16 mm. Spessore postrestringimento= 0,5 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

50 mm

diametro interno dopo la retrazione

16 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

MTR-50/16-1000-172