›

MTR-35/12-1000-172

Cod. Rexel RY064641-000
Cod. Produttore 064641-000
Cod. EAN 8032853658680

Informazioni principali

  • Serie: MTR
  • Ø pre-restringimento: 35 mm
  • Ø post-restringimento: 12 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,4 mm
  • Lunghezza: 1 m
  • Temperatura esercizio: -55°C / +125°C
  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Allungamento: 460%

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 35 mm. Ø postrestringimento= 12 mm. Spessore postrestringimento= 0,4 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

35 mm

diametro interno dopo la retrazione

12 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

MTR-35/12-1000-172