›

MTR-25/8-1000/U

Cod. Rexel RY082743-000
Cod. Produttore 082743-000

Informazioni principali

  • Temperatura esercizio: -55°C/+125°C
  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Allungamento: 460%
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm
  • Ø pre-restringimento: 25 mm
  • Ø post-restringimento: 8 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,4 mm
  • Serie: MTR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore senza adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 25 mm. Ø postrestringimento= 8 mm. Spessore postrestringimento= 0,4 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

Caratteristiche tecniche

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

tasso di contrazione

2:1

diametro nominale in pollici

Altro

stampabile

diametro interno dopo la retrazione

8 mm

diametro interno prima della retrazione

25 mm

materiale

Poliolefina (PEX)

lunghezza

1 m

tipo

Termoretrazione

spessore della parete dopo la retrazione

2 mm

senza alogeni

Tipologia

A parete media

colore

Nero

MTR-25/8-1000/U