›

MTR-16/5-1000/U

Cod. Rexel RY411365-000
Cod. Produttore 411365-000

Informazioni principali

  • Serie: MTR 16/5
  • Diametro iniziale: 16 mm
  • Diametro finale: 5 mm
  • Spessore post restringimento: 0,3 mm
  • Lunghezza: 1 m
  • Temperatura esercizio: -55°C / +125°C
  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Rigidità dielettrica: 17 kV/mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore senza adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 16 mm. Ø postrestringimento= 5 mm. Spessore postrestringimento= 0,3 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

Caratteristiche tecniche

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

tasso di contrazione

Altro

diametro nominale in pollici

Altro

stampabile

diametro interno dopo la retrazione

5 mm

diametro interno prima della retrazione

16 mm

materiale

Poliolefina (PEX)

lunghezza

1 m

tipo

Termoretrazione

spessore della parete dopo la retrazione

1,4 mm

senza alogeni

Tipologia

A parete media

colore

Nero

MTR-16/5-1000/U