Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY149759-000
Cod. Produttore
149759-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: MTR
  • Ø pre-restringimento: 140 mm
  • Ø post-restringimento: 42 mm
  • Spessore post-restringimento: 0,7 mm
  • Lunghezza barra: 1 m
  • Resistenza a trazione: 14,8 MPa
  • Allungamento: 460%
  • Temperatura esercizio: -55°C / +125°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore senza adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 140 mm. Ø postrestringimento= 42 mm. Spessore postrestringimento= 0,7 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

140 mm

diametro interno dopo la retrazione

42 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C