Prodotti / Civile residenziale /

Cod. Rexel
CP6105300
Cod. Produttore
6105300
Cod. EAN
4012196594603

Informazioni di prodotto

  • Corrente max: 2100 mA
  • 2 porte USB Tipo A
  • Carica simultanea 2x 1050 mA
  • Serie: Modul 45® Multimedia
  • Ideale per dispositivi mobili
  • Installazione modulare
  • Alimentazione USB standard
  • Design compatto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Presa USB con due porte USB Tipo A, per il caricamento di dispositivi mobili, corrente massima di carica 1x 2100mA o 2x 1050 mA.

colore

Bianco

numero RAL

9010

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

45 mm

Serie

Modul 45 / Multimedia

Produttore

MTG-2UC2.1 RW1 USB CHARGER 2.1 45X4