Prodotti /

Cod. Rexel
CP7407579
Cod. Produttore
7407579
Cod. EAN
4012197414269

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Supporto montaggio
  • Installazione: Inclinata
  • Capacità: 12 apparecchi
  • Tipo apparecchi: M45
  • Dimensione nominale: 9
  • Dimensione R9
  • Serie: MT9
  • Codice prodotto: CP7407579

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto di montaggio per l'installazione inclinata di 12 apparecchi da installare di tipo M45, dimensione nominale 9 e R9.

larghezza

216 mm

profondità

36 mm

numero di apparecchi incassabili

12

lunghezza

214 mm

tecnica di installazione

Dimensione modulare 45

materiale

Metallo