Prodotti /

Cod. Rexel
CP7408672
Cod. Produttore
7408672
Cod. EAN
4012195674504

Informazioni di prodotto

  • Serie: MT45V
  • Installazione: 4 dispositivi Modul 45
  • Compatibilità: Prese a 0°
  • Uso con: Spine angolari
  • Tipo: Telaio di installazione
  • Modello: MT45V 3
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Dimensioni: Standard Modul 45

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per l'installazione di 4 dispositivi elettrici Modul 45 con box di montaggio MT45V 0. Il telaio di installazione è progettato per l'uso con prese a 0° ed il loro uso con spine angolari.

numero di apparecchi incassabili

3

materiale

Policarbonato (PC)/ABS

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Bloccare