Prodotti /

Cod. Rexel
CP7408680
Cod. Produttore
7408680
Cod. EAN
4012195674511

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modul 45
  • Installazione: verticale
  • Unità: 3+1 prese
  • Tipo connettore: diritti 0°
  • Staffa: inclusa
  • Compatibilità: System 55
  • Posizionamento: affiancato
  • Uso: telaio d'incasso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per l'installazione di una combinazione di 3 unità presa ed una unità presa affiancate Modul 45 per l'inserto del dispositivo System 55 con staffa di montaggio per l'installazione verticale dei dispositivi Modul 45. Il telaio d'incasso è previsto per essere impiegato con prese a 0° con connettori diritti (nessun connettore angolato).

numero di apparecchi incassabili

2

materiale

Policarbonato (PC)/ABS

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Bloccare