Prodotti /

Cod. Rexel
CP7408698
Cod. Produttore
7408698
Cod. EAN
4012195759393

Informazioni di prodotto

  • Serie: MT45V
  • Montaggio: 8 dispositivi
  • Dimensione nominale: 9 o R9
  • Tipo: Box di montaggio
  • Fissaggio: asole interne
  • Applicazione: torrette a scomparsa
  • Compatibilità: Modul 45
  • Uso: elettrico modulare

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Box di montaggio per 8 dispositivi elettrici Modul 45 in torrette di dimensione nominale 9 o R9. Il box di montaggio viene fissato nelle asole di fissaggio all'interno della torretta a scomparsa.

materiale

Poliammide

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Bloccare