Prodotti /

Cod. Rexel
CP7407577
Cod. Produttore
7407577
Cod. EAN
4012197414306

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Supporto montaggio
  • Installazione: Inclinata
  • Capacità: 6 apparecchi
  • Tipo apparecchi: M45
  • Dimensione nominale: 4 e R4
  • Serie: MT4
  • Codice: CP7407577
  • Applicazione: Box portapparecchi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto di montaggio per l'installazione inclinata di 6 apparecchi da installare di tipo M45, dimensione nominale 4 e R4.

larghezza

150 mm

profondità

36 mm

numero di apparecchi incassabili

6

lunghezza

171 mm

tecnica di installazione

Dimensione modulare 45

materiale

Metallo