› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

MT-RS485

Cod. Rexel CX2725260
Cod. Produttore 2725260
Cod. EAN 4017918185121

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non indicata
  • Dimensioni: Non disponibili
  • Certificazioni: Non menzionate
  • Funzione: Scheda di interfaccia
  • Serie: Non specificata
  • Tipo: IBS PCI SC/I-T

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda di interfaccia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

168 mm

altezza

107 mm

profondità

20 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS

velocità di trasmissione

500000 KILOBIT_SECONDO

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

tipo di trasmissione dati

Altro

MT-RS485