Prodotti /

Cod. Rexel
CX3003363
Cod. Produttore
3003363
Cod. EAN
4017918107086

Informazioni di prodotto

Micromorsetti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto per montaggio su guida DIN, realizzato in materiale isolante di alta qualità, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile di conduttori elettrici da 1,5 mm². Il morsetto è di colore blu, ideale per identificare facilmente il circuito e facilitare l'installazione nei quadri elettrici. Questo componente è adatto per applicazioni elettriche industriali e civili, offrendo un'ottima resistenza meccanica e una connessione stabile nel tempo. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Micromorsetti, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: blu