› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MSTBVK 2,5/10-ST-5,08

Cod. Rexel CX1833166
Cod. Produttore 1833166
Cod. EAN 4017918051853

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 1,5 mm²
  • Corrente nominale: 8 A
  • Tensione di dimensionamento: 160 V
  • Numero poli: 16
  • Tipo connessione: vite con gabbia
  • Passo: 3,81 mm
  • Montaggio: diretto
  • Serie: MCVU 1,5/..-GFD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco a innesto diretto, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 16, numero di file: 1, numero poli: 16, numero di connessioni: 16, serie di prodotti: MCVU 1,5/..-GFD, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Montaggio diretto, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Verde

tensione nominale

160 V

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,81 mm

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

Altro

corrente nominale In

8 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

MSTBVK 2,5/10-ST-5,08