› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MSTBVA 2,5 HC/ 3-G PRESA BASE

Cod. Rexel CX1924208
Cod. Produttore 1924208
Cod. EAN 4017918600280

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione di dimensionamento: 320 V
  • Numero poli: 3
  • Passo: 5 mm
  • Montaggio: Saldatura a onde
  • Serie: MSTBVA 2,5 HC
  • Colore: Verde

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 16 A (vedere curva derating), tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: MSTBVA 2,5 HC/..-G, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,9 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5 HC, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Verde

tensione nominale

320 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Altro

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

diametro del pin di collegamento

1,4 mm

lunghezza del pin

3,9 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Cartone (per SMD)

dimensione modulare dei contatti

5 mm

esecuzione del connettore

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

MSTBVA 2,5 HC/ 3-G PRESA BASE