› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MSTBVA 2,5/6-G AU

Cod. Rexel CX1746062
Cod. Produttore 1746062
Cod. EAN 4017918217365

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 12 A
  • Tensione di dimensionamento: 320 V
  • Numero poli: 6
  • Passo: 5 mm
  • Colore: Verde
  • Superficie contatti: Oro
  • Montaggio: Saldatura ad onde
  • Serie: MSTBVA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 6, passo: 5 mm, colore: verde, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura ad onde
MSTBVA 2,5/6-G AU