› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MSTBT 2,5/ 4-ST CP2,4BDO3-USSO

Cod. Rexel CX1829413
Cod. Produttore 1829413
Cod. EAN 4017918051099

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 1,5 mm²
  • Corrente nominale: 8 A
  • Tensione dimensionamento: 160 V
  • Numero poli: 10
  • Tipo connessione: Morsetti a saldare
  • Bloccaggio: Vite
  • Passo: 3,81 mm
  • Serie: DFK-MC 1,5/..-GF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodie passaparete, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 10, numero di file: 1, numero poli: 10, numero di connessioni: 10, serie di prodotti: DFK-MC 1,5/..-GF, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Morsetti a saldare/con attacco Faston, montaggio: Montaggio diretto, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 9,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia filettata, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Verde

tensione nominale

160 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Altro

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

diametro del pin di collegamento

2,3 mm

lunghezza del pin

9,4 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Cartone (per SMD)

dimensione modulare dei contatti

3,81 mm

esecuzione del connettore

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

8 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

MSTBT 2,5/ 4-ST CP2,4BDO3-USSO