Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX1754591
Cod. Produttore
1754591
Cod. EAN
4017918028763

Informazioni di prodotto

Presa base per circuiti stampati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 10, numero di file: 1, numero poli: 10, numero di connessioni: 10, serie di prodotti: MSTB 2,5/..-G, passo: 5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,23 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Verde

tensione nominale

320 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Altro

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

diametro del pin di collegamento

1,4 mm

lunghezza del pin

3,23 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Cartone (per SMD)

dimensione modulare dei contatti

5 mm

esecuzione del connettore

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

Produttore

MSTBT 2,5/ 2-ST GY7035 BD:6,5 SO