Prodotti /

Cod. Rexel
CX1769036
Cod. Produttore
1769036
Cod. EAN
4017918034368

Informazioni di prodotto

Connettore per circuiti stampati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore elettrico a 4 poli di tipo spina, progettato per il collegamento da circuito stampato a cavo. Realizzato per garantire un contatto affidabile e sicuro, con passo di 5,08 mm, ideale per applicazioni elettroniche e industriali. La struttura compatta e robusta assicura una facile installazione e una connessione stabile, adatta a diverse soluzioni di cablaggio. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: MSTBP 2,5/..-ST, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Produttore

Connettore PCB 4 poli 2,5mm² 12A 320V verde MSTBP