› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MSTBO 2,5/ 3-G1L YE

Cod. Rexel CX2278539
Cod. Produttore 2278539
Cod. EAN 4046356299466

Informazioni principali

  • Larghezza: 161,6 mm
  • Altezza: 45 mm
  • Profondità: 8 mm
  • Colore: grigio chiaro
  • Tipo: coperchio a scatto fisso
  • Uso: guide DIN
  • Norma: DIN 43880
  • Serie: BC 161,6 DKL R KMGY

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Coperchio a scatto (fisso), larghezza: 161,6 mm, altezza: 45 mm, profondità: 8 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

161,6 mm

altezza

45 mm

profondità

8 mm

numero RAL

7035

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro

MSTBO 2,5/ 3-G1L YE