› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MSTBAW 2,5/ 4-G-5,08 BK

Cod. Rexel CX1737530
Cod. Produttore 1737530
Cod. EAN 4046356184205

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 16 mm²
  • Corrente nominale: 76 A
  • Tensione di dimensionamento: 1000 V
  • Numero poli: 3
  • Tipo connessione: Vite con gabbia
  • Superficie contatti: Argento (Ag)
  • Passo: 10,16 mm
  • Serie: PC 16/..-STF-SH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 16 mm², colore: verde, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Ag, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: PC 16/..-STF-SH, passo: 10,16 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 16, Caratteristiche elettriche: schermato, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Verde

tensione nominale

1000 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

10,16 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

10,16 mm

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

Altro

corrente nominale In

76 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,75 ... 16 mm²

MSTBAW 2,5/ 4-G-5,08 BK