› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

MSTBA 2,5/ 9-G-5,08 CRWH

Cod. Rexel CX1772722
Cod. Produttore 1772722
Cod. EAN 4017918037376

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non indicato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non menzionate
  • Serie: Non indicata
  • Tipo: Chiodini di siglatura
  • Applicazione: Marcatura componenti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Chiodini di siglatura

Caratteristiche tecniche

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

Esecuzione dell'elemento di codifica

Altro

MSTBA 2,5/ 9-G-5,08 CRWH