› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MSTBA 2,5/4-G-5,08 AU

Cod. Rexel CX1748206
Cod. Produttore 1748206
Cod. EAN 4017918215972

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 12 A
  • Numero poli: 4
  • Passo: 5,08 mm
  • Colore: verde
  • Superficie contatti: Oro
  • Montaggio: Saldatura ad onde
  • Serie: MSTBA 2,5/4-G-5,08 AU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 4, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura ad onde
MSTBA 2,5/4-G-5,08 AU