› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MSTBA 2,5/3-G-5,08 AU

Cod. Rexel CX1748183
Cod. Produttore 1748183
Cod. EAN 4017918215651

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 12 A
  • Tensione di dimensionamento: 320 V
  • Numero poli: 3
  • Passo: 5,08 mm
  • Colore: Verde
  • Superficie contatti: Oro
  • Montaggio: Saldatura ad onde
  • Serie: MSTBA 2,5/3-G-5,08 AU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 3, passo: 5,08 mm, colore: verde, superficie contatti: Oro, montaggio: Saldatura ad onde
MSTBA 2,5/3-G-5,08 AU